※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ネジ込み式 自在車(ナイロン車) ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06391786
品番
415A-10R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径D(Φmm)
40
取付高H(mm)
60
車輪幅(mm)
17
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
25
金具仕上
クロームメッキ
型式
415A自在車
車輪No.
425G-R40
偏芯E(mm)
20
旋回半径(mm)
51
ねじ寸法T
UNF1/2×20山
軸長L(mm)
14
トラスコ品番
125-6491
形状
自在
材質(車輪)
ナイロン
車輪タイプ
単輪