ネジ込み式 自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06391962 品番420EA-R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪径D(Φmm)40 取付高H(mm)60 車輪幅(mm)17 ストッパーなし 許容荷重(daN)25 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425G-R40 偏芯E(mm)20 旋回半径(mm)41 ねじ寸法TM12×1.75 軸長L(mm)35 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする