※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
固定車(ウレタン(B入)車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06392364
品番
420SR-UB50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
70
車輪幅(mm)
25
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
60
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
439S-UB50
取付座A×B(mm)
70×47
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06392364
420SR-UB50
02213382
420SR-UB50
420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
889
税込
¥
978