420S-UB65 自在車(UBウレタン車) ハンマーキャスター 06392416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自在車(UBウレタン車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06392416 品番420S-UB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪径D(Φmm)65 取付高H(mm)85 車輪幅(mm)27 取付穴径P(Φmm)8.8 ストッパーなし 許容荷重(daN)70 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.439S-UB65 取付座A×B(mm)70×58 取付寸法X×Y(mm)55×42 偏芯E(mm)29 旋回半径(mm)63 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06392416 420S-UB65 02213452 420S-UB65 420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 1個 1,298 税込1,428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする