※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
自在車(UBウレタン車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06392425
品番
420S-UB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
93
車輪幅(mm)
27
取付穴径P(Φmm)
8.8
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
80
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
439S-UB75
取付座A×B(mm)
70×58
取付寸法X×Y(mm)
55×42
偏芯E(mm)
28
旋回半径(mm)
67
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06392425
420S-UB75
02213461
420S-UB75
420S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538