※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-0.35(0〜16) 型鋼横吊用クランプ イーグルクランプ 06392592 G-0.35(0〜16) 型鋼横吊用クランプ イーグルクランプ 06392592

型鋼横吊用クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06392592 品番G-0.35(0〜16)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例します。
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
フェイス幅100mmのI型鋼に使用可能。
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。
吊荷重による強力自動締付け機構。
吊荷重の2倍以上の力で締付ける・グリップ力は吊荷重に比例。
吊りにに無駄な傷をつけない。
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。
吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。

用途
横つり、水平つり、運搬、引き起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接
横吊・水平吊・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工。
使用荷重(t)(最大)0.35 寸法H(mm)115 寸法A(mm)19 寸法F(mm)149〜177 寸法D(mm)22 寸法E(mm)15 寸法B(mm)22 寸法C(mm)72 本体質量(kg)1.4 開口寸法(mm)0〜16 寸法I(mm)10 寸法G(mm)27 寸法K(mm)81 寸法R(mm)18 寸法W1(mm)43 寸法W2(mm)22 適合部材形鋼(山形・みぞ形・I形・H形)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06392592 G-0.35(0〜16) 39586802 G350216 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ 1台 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする