画像準備中

型鋼横吊用クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06392644 品番G-5(0〜40)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥214,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例します。
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構」)。
吊り荷重による強力自動締付け機構。
吊り荷重の2倍以上の力で締付ける・グリップ力はつり荷重に比例。
吊りにに無駄な傷をつけない。
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼カム。
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。
吊り荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。
取扱やすい大型吊環。
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。

用途
横つり、水平つり、運搬、引き起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接
吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。
使用荷重(t)(最大)5 クランプ範囲(mm)0〜40 本体質量(kg)27 適合部材鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06392644 G-5(0〜40) 09970695 G-5-5-40 横つり用クランプ G-5t(5-40) イーグルクランプ 横つり用クランプ G-5t(5-40) イーグルクランプ 1個 219,800 税込241,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする