※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミブリッジ(汎用)

(5件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 06392732 品番 SBA-180-30-0.5
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。
ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)1820 全幅(mm)300 持ち手× 積載荷重(t)最大0.5/セット 全高(mm)96 有効長(mm)1800 フック形状ツメ 質量(kg/本)7.4 有効幅(mm)300 フレーム高さ60 用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06392802
2022-05-02
用途:
電動バイク搬送用
北九州カーサービス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さが、気に入りました。もっと軽っかたらと思いました。

対象商品:
06392705
2016-10-11
用途:
草刈り機や農機具の運搬の為

しっかりしていて安心して使用できます。重量も思っていたより軽くてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06392793
2015-05-18
用途:
ミニバックホーの車両への積み下ろし

若干強度がないようです。1トン荷重まで良いと設定されてますが、ミニバックホーの重量は、500キログラムです。
説明では、ブリッジの中間及び数か所枕木が必要とされますね。この点が購入時点でしかわからなかったことです。注意書き又は説明が必要かも。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
06392757
2014-05-23
用途:
草刈機モアーを運搬するため
播磨縫業 様

アルミブリッジはとかく重いものですが、2m40もあるのに軽く持ち運びが楽にできます、重宝しています。

対象商品:
06393021
2012-01-16
用途:
バックホーや大型農機のトラックへの積み下ろしに使用
農・林・水産業

はしごの間隔が狭く、滑り止めのトッキもあるので 安心して機械の積み下ろしが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする