DJ-R20D 特定小電力トランシーバー/レピーター アルインコ 06395505

DJ-R20D 特定小電力トランシーバー/レピーター アルインコ 06395505 DJ-R20D 特定小電力トランシーバー/レピーター アルインコ 06395505

特定小電力トランシーバー/レピーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06395505 品番DJ-R20D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800

交互通信はもちろん同時通話、中継器、単信・複信中継器複数台連結、全て一台に集約。
ブラインド(通話途絶)エリアを解消するレピーター機能も内蔵。
47ch(単信用20ch、複信用27ch)の通話チャンネル装備。
玉がけ、クレーンによる搬送作業など連続した通話必要なシーンでの作業の安全性を確保する1mW連続送信機能を装備。

使用時間
単3形アルカリ乾電池×3本:交互通話時約60時間、同時通話時約40時間
ニッケル水素バッテリーパックEBP-52N(500mAh):交互通話時約20時間、同時通話時約14時間
ニッケル水素バッテリーパックEBP-54N(1500mAh):交互通話時約60時間、同時通話時約40時間
周波数範囲(MHz)
422.0500〜422.1750
421.5750〜421.7875
440.0250〜440.2375
422.2000〜422.3000
421.8125〜421.9125
440.2625〜440.3625
ブラック 付属品電池ケース、ストラップ、ベルトクリップ(ビス1本付)、取扱説明書 トラスコ品番245-5200 質量(g)160 (電池含む) 定格電圧(V)DC4.5V(単三乾電池×3) チャンネル数9+9ch&11+18ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×102×28 (突起物除く) 消費電流(mA)送信時:約60 受信定格出力時:約90 通信方法単信方式/半複信方式/複信方式 電波形式F3E(FM) 送信出力10mW/1mW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする