仕様ハードウェアバージョン:1
材質メタル
取付方式デスクトップ、ラックマウント
電源(V)AC100〜240
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP version 1、RFC 2236 IGMP version 2、RFC 3376 IGMP version 3、RFC 2710 MLD version 1、RFC 3810 MLD version 2、ITU G.8032 ERPS Ring
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44
機能管理:最大256のVLANグループ 、ERPS対応、ITU-T G.8032準拠 、IPv4とIPv6のデュアルスタック管理、IPv4 IGMPスヌーピングv2およびv3をサポート、DHCPスヌーピング対応
動作温度(℃)0〜50
電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)
ファンファンレス設計
RoHS指令(10物質対応)対応
コンソールRS-232-RJ45 シリアルポート(1152008、N、1)×1