Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06396839 品番GS-2210-8T2S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。

仕様ハードウェアバージョン:1 材質メタル 取付方式デスクトップ、ラックマウント 電源(V)AC100〜240 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2 ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44 機能管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応 動作温度(℃)0〜50 電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする