液晶モニタ 27型 FHD (1920 x 1080)/IPS/Eye Care/3年保証 VU279CFE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06396875 品番VU279CFE-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

27型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ
多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。
色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ
DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。

付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)約4.8、(本体・パッケージ込)約7.5 電源(V)AC100〜240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:14.7W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz 型番VU279CFE-B 機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°〜下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応 コントラスト比1300:1 液晶パネルパネルサイズ:27型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.311mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー非対応 色(本体)クワイエットブルー RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 アスペクト比16:9 走査周波数デジタルHDMI:30〜109KHz(H)/48〜100Hz(V)、USB-C:30〜109KHz(H)/48〜100Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.1×48.4×20.2(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格75mm×75mm
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする