タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06397006
品番
LGS-EL03
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途
屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に
幅(mm)
284
色
ダークグレー
高さ(mm)
50
奥行(mm)
63
LED色
電球色
LED使用数(個)
20
センサー感知範囲
90
感知距離(m)
約3
取扱説明書:
(1.53MB)
注意
※IPX3(JIS防雨型)防水仕様 リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh
※LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキが起きる可能性があります。