DELTAPLUS
DELTAPLUSの 溶接面・遮光メガネ
DELTAPLUSの 遮光メガネ
TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06397128
品番
D0084
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
電気溶接
質量(g)
157
規格
【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FT
レンズ
防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400
遮光度
#5
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
注意
※ガス溶接やアーク溶接にはご使用いただけません、絶対に使用しないでください。