三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊・横吊兼用クランプ
竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06397632
品番
HV-G 1/2TON
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。
T形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
使用荷重(t)
0.5
クランプ範囲(mm)
0〜20
質量(kg)
2
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
130
寸法A(mm)
201 (MAX)
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
28
寸法I(mm)
38
寸法J(mm)
54
寸法G(mm)
34
寸法K(mm)
10
寸法C1(mm)
45