※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV-G 2TON 竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン 06397657 HV-G 2TON 竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン 06397657

竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06397657 品番 HV-G 2TON
参考基準価格(税別)¥109,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。
T形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。

使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)0〜30 質量(kg)7.3 寸法L(mm)10 寸法H(mm)195 寸法A(mm)288 (MAX) 寸法F(mm)34 寸法D(mm)70 寸法E(mm)25 寸法B(mm)147 寸法C(mm)35 寸法I(mm)62 寸法J(mm)87 寸法G(mm)50 寸法K(mm)18 寸法C1(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする