※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV-G 3TON 竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン 06397666 HV-G 3TON 竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式) 三木ネツレン 06397666

竪吊・横吊兼用クランプ (安全ロック式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06397666 品番 HV-G 3TON
参考基準価格(税別)¥139,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。
T形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。

使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0〜40 質量(kg)12 寸法L(mm)17 寸法H(mm)220 寸法A(mm)345 (MAX) 寸法F(mm)45 寸法D(mm)80 寸法E(mm)30 寸法B(mm)160 寸法C(mm)45 寸法I(mm)72 寸法J(mm)105 寸法G(mm)55 寸法K(mm)20 寸法C1(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする