V-25 1/2T-N 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン 06397675 V-25 1/2T-N 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン 06397675 V-25 1/2T-N 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン 06397675

竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 クランプ範囲(mm)0〜16 注文コード06397675 品番V-25 1/2T-N
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は使用荷重・クランプ範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。

クランプ範囲(mm)0〜16 寸法L(mm)32 寸法H(mm)91 型式N型 質量(kg)1.6 基本使用荷重(t)0.5 寸法A(mm)218 寸法F(mm)20 寸法D(mm)50 寸法E(mm)22 寸法B(mm)128 寸法C(mm)40 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)50 寸法I(mm)30 寸法J(mm)44 最小内径(Φmm)200 寸法G(mm)49 寸法C1(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする