※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊クランプ
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
クランプ範囲(mm)
0〜16
注文コード
06397684
品番
V-25 3/4T-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,300
この商品は
使用荷重・クランプ範囲
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
クランプ範囲(mm)
0〜16
寸法L(mm)
49
寸法H(mm)
124
型式
N型
質量(kg)
4.5
基本使用荷重(t)
3/4
寸法A(mm)
279
寸法F(mm)
22
寸法D(mm)
74
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
168
寸法C(mm)
50
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
65
寸法I(mm)
56
寸法J(mm)
68
最小内径(Φmm)
300
寸法G(mm)
66
寸法C1(mm)
82