※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊クランプ
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0〜25
注文コード
06397693
品番
V-25 1T-N
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・クランプ範囲
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0〜25
寸法L(mm)
49
寸法H(mm)
141
型式
N型
質量(kg)
5
寸法A(mm)
353
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
78
寸法E(mm)
33
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
60
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
90
寸法I(mm)
58
寸法J(mm)
68
最小内径(Φmm)
300
寸法G(mm)
76
寸法C1(mm)
90