※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-25 2T-N 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン 06397702 V-25 2T-N 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン 06397702 V-25 2T-N 竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン 06397702

竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)0〜30 注文コード06397702 品番V-25 2T-N
参考基準価格(税別)¥97,600 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は使用荷重・クランプ範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。

使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)0〜30 寸法L(mm)52 寸法H(mm)152 型式N型 質量(kg)6.9 寸法A(mm)320 寸法F(mm)36 寸法D(mm)82 寸法E(mm)38 寸法B(mm)224 寸法C(mm)65 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)95 寸法I(mm)58 寸法J(mm)70 最小内径(Φmm)350 寸法G(mm)78 寸法C1(mm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする