竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0〜38 注文コード06397711 品番V-25 3T-N
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は使用荷重・クランプ範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。

使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0〜38 寸法L(mm)57 寸法H(mm)179 型式N型 質量(kg)8.3 寸法A(mm)424 寸法F(mm)43 寸法D(mm)95 寸法E(mm)46 寸法B(mm)250 寸法C(mm)65 寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)115 寸法I(mm)68 寸法J(mm)80 最小内径(Φmm)450 寸法G(mm)90 寸法C1(mm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする