※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 縦吊クランプ
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用荷重(t)
5
クランプ範囲(mm)
0〜50
注文コード
06397736
品番
V-25 5T-N
参考基準価格(税別)
¥209,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・クランプ範囲
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
使用荷重(t)
5
クランプ範囲(mm)
0〜50
寸法L(mm)
82
寸法H(mm)
253
型式
N型
質量(kg)
22
寸法A(mm)
579
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
112
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
342
寸法C(mm)
90
寸法D1(mm)
85
寸法D2(mm)
150
寸法I(mm)
86
寸法J(mm)
112
最小内径(Φmm)
600
寸法G(mm)
133
寸法C1(mm)
140