竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06397754 品番 V-25 2T-L
参考基準価格(税別)¥105,200 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。

使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)0〜30 型式L型 質量(kg)6.9 寸法L(mm)52 寸法H(mm)152 寸法A(mm)320 寸法F(mm)36 寸法D(mm)82 寸法E(mm)38 寸法B(mm)224 寸法C(mm)65 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)95 寸法I(mm)58 寸法J(mm)87 最小内径(Φmm)350 寸法G(mm)78 寸法C1(mm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする