三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの スクリューカムクランプ
超強力スクリュークランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06397815
品番
HS-75
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。
ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
クランプ範囲(mm)
75
質量(kg)
2.5
ピッチ
3.0
穴径(Φmm)
11
幅B(mm)
141
高さH(mm)
185
アゴの深さ(mm)
76
ボルト径
TM22
使用最大締付荷重(kg)
5000
二面幅S(mm)
24
厚さI(mm)
23