※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-100 超強力スクリュークランプ 三木ネツレン 06397824 HS-100 超強力スクリュークランプ 三木ネツレン 06397824

超強力スクリュークランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06397824 品番 HS-100
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。
ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。

クランプ範囲(mm)100 質量(kg)4.3 ピッチ3.0 穴径(Φmm)12 幅B(mm)191 高さH(mm)235 アゴの深さ(mm)118 ボルト径TM24 使用最大締付荷重(kg)6000 二面幅S(mm)26 厚さI(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする