ハッカー(吊フック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06397912 品番DL-B 5TON
参考基準価格(税別)¥77,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2.650.000回】のテスト耐えております。
特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。
型打鍛造されていますので、軽量です。

使用荷重(t)5 仕様ワイヤー外れ止め付 質量(kg)13.5 寸法L(mm)360 寸法d(mm)43 寸法S(mm)56 寸法D(mm)70 厚さT(mm)75 (MAX) 寸法l1(mm)90 寸法l2(mm)80 寸法S1(mm)162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする