※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-YF1-1/2TON 無傷引張クランプ 三木ネツレン 06397946 HP-YF1-1/2TON 無傷引張クランプ 三木ネツレン 06397946

無傷引張クランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06397946 品番 HP-YF1-1/2TON
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。

使用荷重(t)1.5 クランプ範囲(mm)0〜30 質量(kg)4.3 寸法H(mm)132 寸法A(mm)280 寸法F(mm)52 寸法D(mm)60 寸法E(mm)40 寸法B(mm)122 寸法C(mm)38 寸法I(mm)40 寸法J(mm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06397946
2021-09-07
用途:
鋼材を釣り上げる時

ネジ締めで固定出来るので、外れる心配がなく安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする