三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 無傷クランプ
無傷引張クランプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06397955
品番
HP-YF3TON
参考基準価格(税別)
¥68,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
鉄骨・橋梁用高張力鋼・圧力容器・ステンレス鋼等くわえ部のかみ込みによる傷あとを残さない無傷引張クランプです。
使用荷重(t)
3
クランプ範囲(mm)
0〜40
質量(kg)
7.4
寸法H(mm)
156
寸法A(mm)
360
寸法F(mm)
70
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
48
寸法I(mm)
60
寸法J(mm)
90