無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06397973 品番 FL-V 1/2TON
参考基準価格(税別)¥96,200 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。
ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。

使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0〜16 質量(kg)3 寸法H(mm)138 寸法A(mm)245 寸法F(mm)24 寸法D(mm)72 寸法E(mm)59 寸法B(mm)149 寸法C(mm)40 寸法M(mm)40 寸法I(mm)44 寸法J(mm)74 寸法G(mm)55 二面幅S(mm)19 寸法D0(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする