無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06397982 品番 FL-V 1TON
参考基準価格(税別)¥138,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。
ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。

使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)0〜25 質量(kg)7.5 寸法H(mm)179 寸法A(mm)400 寸法F(mm)36 寸法D(mm)113 寸法E(mm)71 寸法B(mm)233 寸法C(mm)60 寸法M(mm)55 寸法I(mm)52 寸法J(mm)80 寸法G(mm)72 二面幅S(mm)19 寸法D0(mm)148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする