曜日別特売
FL-V 2TON 無傷竪吊クランプ (安全歯カム付) 三木ネツレン 06397991

FL-V 2TON 無傷竪吊クランプ (安全歯カム付) 三木ネツレン 06397991
FL-V 2TON 無傷竪吊クランプ (安全歯カム付) 三木ネツレン 06397991

無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
使用荷重(t)2
クランプ範囲(mm)0~25
内容量1台注文コード06397991品番FL-V 2TON
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。
ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。

使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~25質量(kg)10.5寸法H(mm)217寸法A(mm)430寸法F(mm)40寸法D(mm)130寸法E(mm)92寸法B(mm)282寸法C(mm)60寸法M(mm)60寸法I(mm)58寸法J(mm)98寸法G(mm)85二面幅S(mm)19寸法D0(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする