無傷竪吊クランプ (安全歯カム付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06398007 品番 FL-V 3TON
参考基準価格(税別)¥206,400 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずをつけずにクランプできます。
ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用が出来ない竪吊作業に使用できます。

使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0〜30 質量(kg)18 寸法H(mm)240 寸法A(mm)520 寸法F(mm)46 寸法D(mm)135 寸法E(mm)107 寸法B(mm)303 寸法C(mm)75 寸法M(mm)62 寸法I(mm)70 寸法J(mm)118 寸法G(mm)87 二面幅S(mm)19 寸法D0(mm)183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする