三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 横吊クランプ
横吊クランプ (安全ロック式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06398043
品番
HA-60 1TON
参考基準価格(税別)
¥68,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。
吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。
特性
H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適。
吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0〜30
質量(kg)
5.2
寸法H(mm)
137
寸法A(mm)
233(max)
用途
土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。
材質
特殊合金鋼
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
193
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
HA-60 3TON
寸法I(mm)
78
寸法J(mm)
106
寸法G(mm)
35
寸法K(mm)
18
主な用途
土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
寸法C(Φmm)
42
寸法C1(Φmm)
70