横吊クランプ (安全ロック式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06398061 品番 HA-60 3TON
参考基準価格(税別)¥119,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。
吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。

特性
H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適。
吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。
使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)0〜40 質量(kg)14.3 寸法H(mm)188 寸法A(mm)308(max) 用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。 材質特殊合金鋼 寸法F(mm)43 寸法D(mm)95 寸法E(mm)260 寸法B(mm)317 寸法C(mm)HA-60 3TON 寸法I(mm)102 寸法J(mm)156 寸法G(mm)55 寸法K(mm)28 主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係 寸法C(Φmm)50 寸法C1(Φmm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする