三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 吊りクランプ
三木ネツレンの 横吊クランプ
横吊クランプ (安全ロック式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06398077
品番
HA-110 1TON
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用クランプです。
特殊合金鋼を形打鍛造し、軽量でコンパクト。
特性
H形鋼・L形鋼を始め、それに類した構造物専用クランプ。
特殊合金鋼を形打鍛造し、軽量でコンパクト。
使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0〜25
質量(kg)
3.8
寸法H(mm)
141
寸法A(mm)
227
用途
土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。
材質
特殊合金鋼
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
249
寸法D1(mm)
55
寸法D2(mm)
120
寸法M(mm)
25
寸法I(mm)
44
寸法J(mm)
58
寸法G(mm)
42
主な用途
土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
寸法C(Φmm)
46
寸法C1(Φmm)
74