EASY-O型 横吊クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06398104 品番 EASY-S 1/2TON
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた祭、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。

使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0〜16 型式S型 質量(kg)1.2 寸法H(mm)96 寸法A(mm)128 寸法F(mm)26 寸法D(mm)68 寸法B(mm)106 寸法C(mm)20 寸法D1(mm)45 寸法D2(mm)100 寸法M(mm)25 寸法I(mm)25 寸法J(mm)50 寸法G(mm)30 寸法C1(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする