EASY-O型 横吊クランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06398165 品番 EASY-0-1TON
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。

使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)0〜16 型式O型 質量(kg)2.4 寸法H(mm)114 寸法A(mm)156 寸法F(mm)24 寸法D(mm)68 寸法B(mm)124 寸法C(mm)24 寸法D1(mm)50 寸法D2(mm)102 寸法M(mm)26 寸法I(mm)30 寸法J(mm)43 寸法G(mm)37 寸法C1(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする