EASY-O型 横吊クランプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06398201 品番 EASY-O 3TON
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。

使用荷重(t)3 クランプ範囲(mm)25〜45 型式O型 質量(kg)7.4 寸法H(mm)198 寸法A(mm)72 寸法F(mm)60 寸法D(mm)110 寸法B(mm)190 寸法C(mm)36 寸法D1(mm)72 寸法D2(mm)155 寸法M(mm)40 寸法I(mm)45 寸法J(mm)60 寸法G(mm)65 寸法C1(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする