イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
ラフィングエンドミルECR-B-L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
注文コード
06398576
品番
ECR-B4L 10-20/30-C72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
20
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
10