イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90 APCR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
8
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
06399766
品番
HM90APCR100304PDFR-P IC28
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・コーナー半径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
材質
IC28
トラスコ品番
625-0025
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。