イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90 APCT-PDR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06399784
品番
HM90APCT100302R-PDR IC328
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
(材質)
PVDコーティング(TiCN)。超強靭材質。断続、高送り、中低速加工切削域。炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用。
材質
IC328
トラスコ品番
625-0149
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。