イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ HM90 AXCR-P
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06399802
品番
HM90AXCR150504R-P IC28
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形85°
材質
IC28
トラスコ品番
338-6716
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
14
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。