※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ LNAT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06399863 品番 LNAT150625PN-NMM IC928
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

(材質)
PVDコーティング(TiAlNコーティング)。超強靭材質、断続、高送り、低〜中切削速度。オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼。合金鋼。

形状長方形90° 材質IC928 トラスコ品番625-0955 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)15.06 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)2.5 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.005 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする