イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNAT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06399872
品番
LNAT1506PN-W IC908
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
長方形
材質
IC908
トラスコ品番
625-0998
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
15.06
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面