イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ LNKX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC928
トラスコ品番
625-1404
注文コード
06399967
品番
LNKX1506PN-NPL IC928
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・トラスコ品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
PVDコーティング(TiAlNコーティング)。超強靭材質、断続、高送り、低〜中切削速度。オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼。合金鋼。
材質
IC928
トラスコ品番
625-1404
形状
長方形
厚さ(mm)
6
切刃長さ(mm)
15
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。