イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルボディ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06403494
品番
DCM 075-037-12A-5D
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
加工径(mm)
7.5
有効長(mm)
37
トラスコ品番
251-2033
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
7.5
シャンク径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応