イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルボディ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06403503
品番
DCM 090-031-9B-3.5D
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
加工径(mm)
9.0
有効長(mm)
31
トラスコ品番
621-3316
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
9.0
シャンク径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応