イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルボディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06403512
品番
DCM 095-033-10B-3.5D
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
加工径(mm)
9.5
有効長(mm)
33
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
9.5
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応