イスカル
イスカルの フライスカッター
イスカルの スローアウェイドリル
カムドリルボディ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06403582
品番
DCM 120-096-16A-8D
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
加工径(mm)
12.0
有効長(mm)
96
トラスコ品番
621-3405
種類
カムドリルジェット(ヘッド交換式ドリルボディ)
刃先径(Φmm)
12.0
シャンク径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。